Odvijač za Torx® TX25

Artikl br.: 625400 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija multicraft
Torx® profil TX25
Duljina cilindričnog dijela 120 mm
ukupna duljina 225 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools poseban čelik
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625400 TX25
EAN / GTIN 7610733087310
Broj proizvođača 6400.25-120

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „multicraft” posebno prikladna za rukovanje, čak i s masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX27 sa šesterokutom za pomoć.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu