{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625281 TX50 | |
EAN / GTIN | 3662424074639 | |
Broj proizvođača | 89TXA.50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX50
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 240 mm | 182 mm | 282 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | 150 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |