{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX50 | |
Duljina cilindričnog dijela | 250 mm | |
ukupna duljina | 282 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625231 TX50 | |
EAN / GTIN | 4045197950574 | |
Broj proizvođača | 625231 TX50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, dugi, s T ručkom, Torx® profil: TX50
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 282 mm | 182 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 250 mm | 150 mm |
Vrh | crni | crni |
Torx® profil | TX50 | TX50 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |