{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX50 | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625221 TX50 | |
EAN / GTIN | 4045197950499 | |
Broj proizvođača | 625221 TX50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom TX50
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 182 mm | 282 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 250 mm |
Vrh | crni | crni |
Torx® profil | TX50 | TX50 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |