{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625221 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197950390 | |
Broj proizvođača | 625221 TX8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom TX8
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 75 mm | 146 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | 100 mm |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | crni |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |