Odvijač za Torx®, kratki, s T ručkom TX7

Artikl br.: 625221 TX7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX7
Duljina cilindričnog dijela 35 mm
ukupna duljina 70 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625221 TX7
EAN / GTIN 4045197950383
Broj proizvođača 625221 TX7

Opis

Izvedba:

Plastična poprečna ručka otporna na udarac. Vrh od specijalnog vanadij čelika, mat kromiran, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu