{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 232 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625231 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197950543 | |
Broj proizvođača | 625231 TX30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, dugi, s T ručkom TX30
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
382 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 232 | 132 | 187 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 100 | 125 |
Površina | poniklano i kromirano | ||
Vrh | crni | crni | crni |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |