{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 232 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625231 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197950550 | |
Broj proizvođača | 625231 TX40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, dugi, s T ručkom, Torx® profil: TX40
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
811 dijelovi na zalihi
14,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 232 mm | 132 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | 100 mm | 170 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |