{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Duljina cilindričnog dijela | 170 mm | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | Haptoprene | |
Izvedba drške | okrugle | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625152 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012832 | |
Broj proizvođača | 625152 TX40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX40
na zahtjev
Na zalihi
865 dijelovi na zalihi
14,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | okrugle | ||
ukupna duljina | 245 | 132 | 232 |
Duljina cilindričnog dijela | 170 | 100 | 200 |
Vrh | crni | crni | crni |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |