{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX9 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 146 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | Haptoprene | |
Izvedba drške | okrugle | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625152 TX9 | |
EAN / GTIN | 4067263012771 | |
Broj proizvođača | 625152 TX9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX9
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 146 | 119 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | crni |
Torx® profil | TX9 | TX9 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |