Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX25

Artikl br.: 625152 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Izvedba drške okrugle
Površina poniklano i kromirano
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625152 TX25
EAN / GTIN 4067263012818
Broj proizvođača 625152 TX25

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Vel. TX20 − TX40 s bočnim prigonom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom  TX25

Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX25

na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
574 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške okrugle
ukupna duljina 187 mm 125 mm 225 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm 100 mm 200 mm
Vrh crni crni crni
Torx® profil TX25 TX25 TX25
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu