{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 133 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625281 TX8 | |
EAN / GTIN | 3662424074578 | |
Broj proizvođača | 89TXA.8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX8
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 133 mm | 75 mm | 146 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | 40 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |