{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625281 TX30 | |
EAN / GTIN | 3662424074691 | |
Broj proizvođača | 89TXA.30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX30
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Površina | poniklano i kromirano | |||
Vrh | crni | crni | crni | |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |