{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625281 TX40 | |
EAN / GTIN | 3662424074677 | |
Broj proizvođača | 89TXA.40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Set L odvijača, za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX40
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
16,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
811 dijelovi na zalihi
14,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |