{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 34 mm | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 43 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 13,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021437 | |
Broj proizvođača | 41053034 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 30X34mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
40,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 325 mm | 375 mm | 365 mm |
Širina ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina ključa 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 43 mm | 44 mm | 44 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |