Dvostrani okasti ključ, ravni 10X11 mm

Artikl br.: 617600 10X11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 10 mm
Širina ključa 2 11 mm
Duljina ključa L 130 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 16 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 17 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 6 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 617600 10X11
EAN / GTIN 4018754021253
Broj proizvođača 41051011

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.
STAHLWILLE − S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S AS-Drive profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE − Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu