{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 185 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27,6 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021345 | |
Broj proizvođača | 41051819 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 18X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
16,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
6,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
381 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 185 | 184 | 275 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26,5 | 26,5 | 28 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27,6 | 27,6 | 29 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |