{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 14 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 21,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 7,5 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021307 | |
Broj proizvođača | 41051415 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 14X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
15,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 165 | 159 | 245 |
Širina ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 21,5 | 21,5 | 22 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 | 23 | 23 |