Dvostrani okasti ključ, ravni 6X7 mm

Artikl br.: 617600 6X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 6 mm
    Širina ključa 2 7 mm
    Duljina ključa L 100 mm
    maksimalni ⌀ prstena D1 maks 10,5 mm
    maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 12 mm
    maksimalna visina prstena h1 maks 4,5 mm
    Položaj ključa 0 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina kromirano (ne ljušti se)
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 617600 6X7
    EAN / GTIN 4018754021222
    Broj proizvođača 41050607

    Opis

    Izvedba:

    Sa širinama ključa male tolerancije.
    STAHLWILLE − S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S AS-Drive profilom.

    Standard:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materijal:

    STAHLWILLE − Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu