{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Duljina ključa L | 235 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 30,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34,7 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Broj proizvođača | 41052124 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 21X24mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
26,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
943 dijelovi na zalihi
20,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 235 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Širina ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Širina ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 30,5 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34,7 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |