{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 358 mm | |
Širina otvor ključa b | 56,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 10,8 mm | |
Visina prstena h2 | 15,4 mm | |
⌀ prstena D | 52,7 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Broj proizvođača | 614805 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
76,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
766 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj |
⌀ prstena D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm |
Duljina ključa L | 358 mm | 359 mm | 359 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 72 | 72 | 72 |
Visina prstena h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |