{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Duljina ključa L | 192 mm | |
Širina otvor ključa b | 30,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6,4 mm | |
Visina prstena h2 | 9,3 mm | |
⌀ prstena D | 28,4 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649579 | |
Broj proizvođača | 614805 14 |