{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Duljina ključa L | 313 mm | |
Širina otvor ključa b | 51,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 10 mm | |
Visina prstena h2 | 14,5 mm | |
⌀ prstena D | 46,9 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Broj proizvođača | 614805 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ s račnom 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.966 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.455 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.315 dijelovi na zalihi
34,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prstena D | 46,9 | 47,1 | 47,1 |
Duljina ključa L | 313 | 325 | 325 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 72 | 72 | 72 |
Širina otvor ključa b | 51,4 | 50,8 | 51,6 |
Visina otvora ključa h1 | 10 | 10,2 | 7,8 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |