{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
Širina otvor ključa b | 50,8 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 10,2 mm | |
Visina prstena h2 | 14,5 mm | |
⌀ prstena D | 47,1 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Broj proizvođača | 614820 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.717 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.183 dijelovi na zalihi
25,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prstena D | 47,1 | 46,9 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Broj zubi | 72 | 72 |
Širina otvor ključa b | 50,8 | 51,4 |
Visina otvora ključa h1 | 10,2 | 10 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |