{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Duljina ključa L | 286 mm | |
Širina otvor ključa b | 45,7 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 9,6 mm | |
Visina prstena h2 | 13 mm | |
⌀ prstena D | 42 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Broj proizvođača | 614820 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
48,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
20,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prstena D | 42 | 41,9 |
Širina ključa | 21 | 21 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Broj zubi | 72 | 72 |
Širina otvor ključa b | 45,7 | 46,4 |
Visina prstena h2 | 13 | 13,7 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |