{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Duljina ključa L | 425 mm | |
Širina otvor ključa b | 65 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 13,8 mm | |
Visina prstena h2 | 17 mm | |
⌀ prstena D | 60 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Broj proizvođača | 614820 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 | 5 |
Površina | mat kromirano | mat kromiran |
⌀ prstena D | 60 | 59,7 |
Širina ključa | 30 | 30 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Broj zubi | 72 | 72 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |