{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa L | 153 mm | |
Širina otvor ključa b | 21,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | |
⌀ prstena D | 20,9 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 10 | |
EAN / GTIN | 4062406649531 | |
Broj proizvođača | 614805 10 |