{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Duljina ključa L | 242 mm | |
Širina otvor ključa b | 41,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 7,7 mm | |
Visina prstena h2 | 11,4 mm | |
⌀ prstena D | 35,4 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 19 | |
EAN / GTIN | 4062406649623 | |
Broj proizvođača | 614805 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
2.904 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
931 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.369 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.974 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.885 dijelovi na zalihi
20,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | mat kromiran | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromiran | kromirani |
⌀ prstena D | 35,4 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Duljina ključa L | 242 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 250 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina prstena h2 | 11,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |