{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 359 mm | |
Širina otvor ključa b | 58,1 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 8,4 mm | |
Visina prstena h2 | 15,4 mm | |
⌀ prstena D | 52 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Broj proizvođača | 614770 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
708 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
76,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj |
Površina | kromirani | mat kromirano | mat kromiran |
Širina ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Broj zubi | 72 | 72 | 72 |
Širina otvor ključa b | 58,1 mm | 55,2 mm | 56,4 mm |
Visina otvora ključa h1 | 8,4 mm | 12,5 mm | 10,8 mm |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |