{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Duljina ključa L | 425 mm | |
Širina otvor ključa b | 63,1 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 8,9 mm | |
Visina prstena h2 | 16,6 mm | |
⌀ prstena D | 60 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Broj proizvođača | 614770 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
1.575 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
646 dijelovi na zalihi
35,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj |
Površina | kromirani | mat kromirano | mat kromiran |
⌀ prstena D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm |
Duljina ključa L | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina prstena h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |