Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 22mm

Artikl br.: 614770 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.815 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 22 mm
Duljina ključa L 286 mm
Širina otvor ključa b 47,6 mm
Visina otvora ključa h1 7,3 mm
Visina prstena h2 13,9 mm
⌀ prstena D 42 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa Ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa Ne
s okretnom glavom Ne
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614770 22
EAN / GTIN 4067263001201
Broj proizvođača 614770 22

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 22mm

Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 22mm

na zahtjev
Na zalihi
1.815 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.035 dijelovi na zalihi
48,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.191 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Površina kromirani mat kromirano mat kromiran
⌀ prstena D 42 mm 42 mm 41,9 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Broj zubi 72 72 72
Visina prstena h2 13,9 mm 13 mm 13,7 mm
Visina otvora ključa h1 7,3 mm 9,6 mm 9,4 mm
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu