{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
Debljina glave hmaks | 6,5 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197384829 | |
Broj proizvođača | 613300 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
13,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Duljina ključa L | 165 mm | 165 mm |
Širina ključa | 16 mm | 16 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Specijalni čelik | |
Debljina glave hmaks | 6,5 mm | 11,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |