{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
Debljina glave hmaks | 5,5 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613300 11 | |
EAN / GTIN | 4045197384775 | |
Broj proizvođača | 613300 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.341 dijelovi na zalihi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Površina | brunirano | |
Duljina ključa L | 120 mm | 120 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Specijalni čelik | |
Debljina glave hmaks | 5,5 mm | 8,6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |