Jednostrani viljuškasti ključ 9 mm

Artikl br.: 613300 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 9 mm
Standard DIN 894
Duljina ključa L 105 mm
Debljina glave hmaks 4,5 mm
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613300 9
EAN / GTIN 4045197384751
Broj proizvođača 613300 9

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; položaj vilice 15°, snažna drška.

Standard:

DIN 894

Materijal:

Specijalni čelik (čvrstoća 1200 − 1400 N/mm2). Crna površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu