{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Duljina ključa L | 175 mm | |
Debljina glave hmaks | 6,5 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613300 18 | |
EAN / GTIN | 4045197384843 | |
Broj proizvođača | 613300 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jednostrani viljuškasti ključ 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.814 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
15,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Duljina ključa L | 175 mm | 175 mm |
Širina ključa | 18 mm | 18 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Specijalni čelik | |
Debljina glave hmaks | 6,5 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |