Jednostrani viljuškasti ključ 80 mm

Artikl br.: 613300 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 80 mm
Standard DIN 894
Duljina ključa L 670 mm
Debljina glave hmaks 23 mm
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613300 80
EAN / GTIN 4045197385024
Broj proizvođača 613300 80

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; položaj vilice 15°, snažna drška.

Standard:

DIN 894

Materijal:

Specijalni čelik (čvrstoća 1200 − 1400 N/mm2). Crna površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu