Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 16 mm

Artikl br.: 613333 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 16 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina ključa L 165 mm
Debljina glave hmaks 11,5 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613333 16
EAN / GTIN 4067263787778
Broj proizvođača 613333 16

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kromirano; s plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 16 mm

Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 16 mm

na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
13,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi
2,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Duljina ključa L 165 mm 165 mm
Širina ključa 16 mm 16 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički
Materijal Specijalni čelik
Debljina glave hmaks 11,5 mm 6,5 mm
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu