Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 8 mm

Artikl br.: 613333 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina ključa L 99,5 mm
Debljina glave hmaks 7,6 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Broj proizvođača 613333 8

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kromirano; s plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu