{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 150 mm | |
Debljina glave hmaks | 10,4 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 613333 14 | |
EAN / GTIN | 4067263070092 | |
Broj proizvođača | 613333 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.539 dijelovi na zalihi
2,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Duljina ključa L | 150 mm | 150 mm |
Širina ključa | 14 mm | 14 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Debljina glave hmaks | 10,4 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke |