{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
Debljina glave hmaks | 13,4 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 613333 24 | |
EAN / GTIN | 4067263080121 | |
Broj proizvođača | 613333 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
18,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.609 dijelovi na zalihi
4,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Duljina ključa L | 230 mm | 230 mm |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Specijalni čelik | |
Debljina glave hmaks | 13,4 mm | 9,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke |