{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 14 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 190 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 33 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 35 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220273 | |
Broj proizvođača | 610600 14X15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ 14X15 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.242 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.523 dijelovi na zalihi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 190 | 186 | 186 |
Širina ključa 1 | 14 | 14 | 14 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |