{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 32 mm | |
Širina ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 70 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 80 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Broj proizvođača | 610600 32X36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 32X36mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
11,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Duljina ključa L | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm |
Širina ključa 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Širina ključa 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |