{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 22 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 49 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 53 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Broj proizvođača | 610600 22X24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 22X24mm
na zahtjev
Na zalihi
1.048 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
619 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.811 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.240 dijelovi na zalihi
4,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Duljina ključa L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm |
Širina ključa 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Širina ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |