{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 16 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 18 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220167 | |
Broj proizvođača | 610600 6X7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 6X7mm
na zahtjev
Na zalihi
2.855 dijelovi na zalihi
3,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.025 dijelovi na zalihi
1,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.592 dijelovi na zalihi
2,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.557 dijelovi na zalihi
1,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm |
Širina ključa 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Širina ključa 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |