{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0313 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 14 mm | |
Ukupna duljina | 38 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546910 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724212 | |
Broj proizvođača | 546910 C0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen C0313
na zahtjev
Na zalihi
651 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.115 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto-obli | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto-obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z9 |
Duljina glave | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |