{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z9 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z9 | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0313 | |
Opis oblika | Valjkasto obli | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546908 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197804976 | |
Broj proizvođača | 546908 C0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z9 − vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: C0313
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
893 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) | precizno | vrlo fino | srednje | srednje |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z9 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |