{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z5 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0313 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546800 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156518 | |
Broj proizvođača | 546800 C0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z5 − fino C0313
na zahtjev
Na zalihi
1.115 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
€16.68
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
€14.95
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
651 dijelovi na zalihi
€11.62
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
€16.68
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 |
Opis oblika | Valjkasto-obli | Ball nose | Ball nose | Ball nose | Ball nose |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm | 40 mm |
Rezni materijal | HM | Carbide | Carbide | Carbide | Carbide |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | Z FINE | Z7 | Z7 | Z9 |
Serija | Ozubljenje Z5 | Tooth configuration Z FINE | Tooth configuration Z7 | Tooth configuration Z7 | Tooth configuration Z9 |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |