{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | E0307 | |
Opis oblika | Kap | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 5,5 mm | |
Ukupna duljina | 38 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546910 E0307 | |
EAN / GTIN | 4045197724267 | |
Broj proizvođača | 546910 E0307 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen E0307
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kap | Kap |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |