{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0313 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 14 mm | |
Ukupna duljina | 38 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546910 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724304 | |
Broj proizvođača | 546910 G0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: G0313
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.469 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.719 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
659 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Opis oblika | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk | Šiljasti luk |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z9 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |