{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0302 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 2,5 mm | |
Ukupna duljina | 38 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Broj proizvođača | 546910 D0302 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen D0302
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | srednje |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm |